AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEPIP-003 GIUNZIONE APRIBILE TUBAZIONI 25MM - 10 P

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEPIP-003 GIUNZIONE APRIBILE TUBAZIONI 25MM - 10 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Alimentazione di emergenza integrata - no

  • Con alimentatore - no

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Con collegamento radio - no

  • Interfaccia esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903312591

Codice prodotto

COEPIP-003

Cod. produttore

PIP-003

Produttore

COE

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Con alimentatore:

no

Adatto per collegamento bus:

no

Con collegamento radio:

no

Interfaccia esterna:

no

Giunzione apribile tubazioni 25mm (10 pezzi).