AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEPAND010A ANT. DIR. PANNELLO 10?, POL. DOPPIA, 5GH - PAND010A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEPAND010A ANT. DIR. PANNELLO 10?, POL. DOPPIA, 5GH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasmettitore -

  • Ricevitore -

  • Portata - 95 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903323092

Codice prodotto

COEPAND010A

Cod. produttore

PAND010A

Produttore

COE

Trasmettitore:

Ricevitore:

Portata:

95 m

Antenna direttiva a pannello 5 GHz, apertura orizzontale 10°, apertura verticale 10° guadagno di 23 dBi, potenza massima 100W, polarizzazione lineare verticale e orizzontale, impedenza 50 ohm, resistenza al vento fino a 160 km/h, connettore tipo N femmina, temperatura di funzionamento da -45°C a +65°C, dimensioni (L x H x P) 338 x 338 x 43 mm.