COMELIT GROUP SPA - COENIPNVR032A12NASL NVR 32CH, SERIE ADVANCE, NDAA, NO HDD - NIPNVR032A12NASL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903456363
Codice prodotto
COENIPNVR032A12NASL
Cod. produttore
NIPNVR032A12NASL
Produttore
COE
Videoregistratore di rete (NVR) per 32 canali IP, conforme NDAA. Risoluzione max 12MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 320Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit Videosorveglianza e software Comelit Videosorveglianza Manager. Questo NVR si connette ai serverdi Comelit protetti dai servizi AWS. Gestione dewarping Fisheye disponibile da pagina web e APP.