COMELIT GROUP SPA - COENIPNVR008A12PB NVR 8CH, 12MP, POE, AI, NDAA, HDD 1TB - NIPNVR008A12PB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903454338
Codice prodotto
COENIPNVR008A12PB
Cod. produttore
NIPNVR008A12PB
Produttore
COE
Videoregistratore di rete (NVR) per 8 canali IP (8 PoE), conforme NDAA. Risoluzione max 12MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 80Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit Videosorveglianza e software Comelit Videosorveglianza Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.