COMELIT GROUP SPA - COENIPNVR008A12PA NVR 8CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 1T - NIPNVR008A12PA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903456318
Codice prodotto
COENIPNVR008A12PA
Cod. produttore
NIPNVR008A12PA
Produttore
COE
Videoregistratore di rete (NVR) per 8 canali IP (8 PoE), conforme NDAA, risoluzione max 12MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 160Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database volti e targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Ingressi / uscite allarme. Controllo da remoto tramite APP Comelit Videosorveglianza e software Comelit Videosorveglianza Manager. Alimentatore 48V incluso.Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.