COMELIT GROUP SPA - COENIPNVR004N06PASL NVR 4CH POE, SERIE NEXT, NDAA, NO HDD - NIPNVR004N06PASL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903456264
Codice prodotto
COENIPNVR004N06PASL
Cod. produttore
NIPNVR004N06PASL
Produttore
COE
Videoregistratore di rete (NVR) per 4 canali IP (4 PoE), conforme NDAA, risoluzione max 6MP, compressione video H.265S / H.265+ /H.265 /H.264, dual streaming, bandwidth 40Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit Videosorveglianza e software Comelit Videosorveglianza Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.