COMELIT GROUP SPA - COENIPNVR004A08PA NVR 4CH POE, SERIE ADVANCE, NDAA, HDD 1T - NIPNVR004A08PA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903456301
Codice prodotto
COENIPNVR004A08PA
Cod. produttore
NIPNVR004A08PA
Produttore
COE
Videoregistratore di rete (NVR) per 4 canali IP (4 PoE), conforme NDAA, risoluzione max 8MP, compressione video H.265S/H.265+/H.265/H.264, dual streaming, bandwidth 80Mbps. Supporta tutte le funzioni di video analisi DVA delle telecamere connesse. Database targhe. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Controllo da remoto tramite APP Comelit Videosorveglianza e software Comelit Videosorveglianza Manager. Alimentatore 48V incluso. Questo NVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS.