AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM602A TELEC IP LPR 2MP, IN COLONNINA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COELPRCAM602A TELEC IP LPR 2MP, IN COLONNINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Altri

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm

  • Utilizzo - All'esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903410921

Codice prodotto

COELPRCAM602A

Cod. produttore

LPRCAM602A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Altri

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

3.6...3.6 mm

Utilizzo:

All'esterno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Argento

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

no

Max. portata a infrarossi:

0 m

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

42...42 °

Angolo di visione verticale:

42...42 °

Potenza assorbita:

8 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

500 mm

Larghezza:

83 mm

Profondità:

88 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP lettura targhe a colonna con OCR. Telecamera lettura targhe per applicazioni di controllo accessi. Caratteristiche principali: risoluzione sensore OCR da 2Mp, frame rate 54 fps, lente fuoco fisso 3,6mm, realizzata in alluminio e quindi adatta sia per uso interno che esterno (IP66), precisione 99,8%, 2 input / 1 output, PoE 802.3af, RS 232 Interface Wiegand Interface, RS 485 full duplex Interface, slot per micro SD.