AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEL-MC-SG RIVELATORE MULTISENSORE WIRELESS

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEL-MC-SG RIVELATORE MULTISENSORE WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegamento in rete tramite cavo - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) -

  • Alimentazione primaria - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903378511

Codice prodotto

COEL-MC-SG

Cod. produttore

L-MC-SG

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegamento in rete tramite cavo:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

Alimentazione primaria:

Batteria

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Stand-alone / Indipendente:

no

Presa separata necessaria:

Con batteria di backup:

Max. Numero collegabile in rete:

32

Autoadesivo:

no

Temperatura di reazione del sensore:

58 °C

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Litio

Con indicatore della tensione:

Rilevatore ottico di fumo:

no

Volume:

0 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

110 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di pulsante Test / Pausa:

Pulsante di prova

Adatto per installazione a canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

0 mm

Numero RAL (affine):

9003

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Con marchio Q:

no

Ingresso cavi:

Altri

Versione antideflagrante:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

70 mm

Rivelatore multisensore wireless. Combina le modalità di rivelazione del rivelatore termico e del rivelatore ottico di fumo ed è pertanto particolarmente adatto nelle applicazioni dove la rivelazione precoce dell’incendio deve essere effettuata con la massima affidabilità (hotel, musei ecc.). Il rivelatore segnala l’allarme nel caso venga superata la soglia di fumo o di temperatura. Comunicazione radio bidirezionale. Trasmissione immediata in caso di allarme, guasto o rimozione. Doppia batteria controllata per backup. LED bicolore visibile a 360°. Possibilità di eseguire il test con magnete. Grado IP 40. Dimensioni 110 x 70mm base inclusa. Certificazione secondo EN 54-5, EN 54-7 e EN 54-25.