AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEKSW32411L KIT SECUR HUB 4G RF12PIR RF1MCW RF4KEY - KSW32411L

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEKSW32411L KIT SECUR HUB 4G RF12PIR RF1MCW RF4KEY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 10

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 10

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Numero di segnalazione antiaggressione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903414561

Codice prodotto

COEKSW32411L

Cod. produttore

KSW32411L

Produttore

COE

Numero di zone:

10

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

10

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

230 V

Numero di segnalazione antiaggressione:

0

Numero di uscite per segnalazione acustica:

2

Numero di uscite per segnalatori ottici:

2

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

Interfaccia esterna:

Altezza:

230 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

31 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il kit antintrusione wireless KSW32411L è composto da una centrale Secur Hub (HUB32LCD), un comunicatore 4G già installato, un contatto magnetico con un ingresso filare ausiliario, un sensore infrarosso ed un radiocomando. La centrale è dotata di interfacce Wi-Fi ed Ethernet integrate ed è munita di tastiera Cap-sense con caratteri a scomparsa. Integrazione con telecamere IP HD, gestione completa da app Comelit e connettività cloud sono uniti ad una rapidissima programmazione, anche da tastiera attraverso un wizard guidato.