COMELIT GROUP SPA - COEKSW3220L KIT SECUR HUB 2G RF12PIR RF1MCW RF4KEY - KSW3220L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 32
Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 32
Dispositivo di chiamata integrato - no
Tensione di esercizio - 230 V
Numero di segnalazione antiaggressione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8023903394924
Codice prodotto
COEKSW3220L
Cod. produttore
KSW3220L
Produttore
COE
Numero di zone:
32
Numero di linee di segnalazione sabotaggio:
32
Dispositivo di chiamata integrato:
no
Tensione di esercizio:
230 V
Numero di segnalazione antiaggressione:
0
Numero di uscite per segnalazione acustica:
16
Numero di uscite per segnalatori ottici:
16
Memoria eventi:
sì
Adatto per collegamento bus:
no
Con collegamento radio:
sì
Con alimentatore:
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
no
Altezza:
130 mm
Larghezza:
356 mm
Profondità:
314 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


