COMELIT GROUP SPA - COEKCA5061A KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI HS. 4+ - KCA5061A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di citofoni - 1
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - Sistema multifilo
Con video - no
Colore dei citofoni - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8023903403343
Codice prodotto
COEKCA5061A
Cod. produttore
KCA5061A
Produttore
COE
Numero di citofoni:
1
Numero di posti esterni:
1
Tipo di installazione:
Sistema multifilo
Con video:
no
Colore dei citofoni:
Bianco
Colore dei posti esterni:
Giallo
Tipo di montaggio stazione esterna:
Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Tipo di montaggio stazione interna:
Montaggio a parete
Espandibile a max. numero stazioni interne:
2
Materiale stazione esterna:
Plastica
Protezione dalle intercettazioni:
no
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
1
Vivavoce:
no
Intercomunicante:
no
Con funzione giorno/notte:
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Per disabili:
sì
Con funzione memoria:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Con casella di testo:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


