AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEKCA0061 KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI. ANALO - KCA0061

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEKCA0061 KIT AUDIO MONOFAMILIARE CIAO-MINI. ANALO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903403381

Codice prodotto

COEKCA0061

Cod. produttore

KCA0061

Produttore

COE

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

1

Materiale stazione esterna:

Altri

Protezione dalle intercettazioni:

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Standard video:

Altri

Vivavoce:

no

Intercomunicante:

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

100 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Per disabili:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit audio monofamigliare per sistema 2 fili analogico. E' possibile espandere il kit con un secondo citofono in parallelo. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è composto da n° 1 pulsantiera da esterno serie Ciao art. CA0061 corredata di pulsante di chiamata, n° 1 citofono serie Mini con cornetta art. 2812W e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.