COMELIT GROUP SPA - COEIX9504 FRONTALE INDUZIONE MAGNETICA - 5 COLONNE - IX9504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 495 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903393071
Codice prodotto
COEIX9504
Cod. produttore
IX9504
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
495 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
127.5 mm
Profondità:
20 mm
Frontale per Switch a 5 colonne pulsanti con induzione magnetica che permette agli utenti audiolesi di ascoltare la conversazione audio sul posto esterno tramite il proprio apparecchio acustico (dotato di selettore per T-coil). Finitura acciaio inox AISI316. Dimensioni (L x H x P): 495 x 127.5 x 20mm.


