AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9404 FRONTALE INDUZIONE MAGNETICA - 4 COLONNE - IX9404

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9404 FRONTALE INDUZIONE MAGNETICA - 4 COLONNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 409 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903392975

Codice prodotto

COEIX9404

Cod. produttore

IX9404

Produttore

COE

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

409 mm

Antifurto integrabile:

no

Altezza:

127.5 mm

Profondità:

95 mm

Frontale per Switch a 4 colonne pulsanti con induzione magnetica che permette agli utenti audiolesi di ascoltare la conversazione audio sul posto esterno tramite il proprio apparecchio acustico (dotato di selettore per T-coil). Finitura acciaio inox AISI316. Dimensioni (L x H x P): 409 x 127.5 x 20mm.