COMELIT GROUP SPA - COEIX9157 SCATOLA INCASSO FRONTALE ACCESS. 2 COLON - IX9157

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 110.5 mm
Larghezza - 190.4 mm
Materiale - Altri
Profondità - 55 mm
Metodo di montaggio - Verticale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903362770
Codice prodotto
COEIX9157
Cod. produttore
IX9157
Produttore
COE
Altezza:
110.5 mm
Larghezza:
190.4 mm
Materiale:
Altri
Profondità:
55 mm
Metodo di montaggio:
Verticale
Accoppiabile:
sì
Scatola da incasso per frontale accessorio Switch a 2 colonne pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 190.4 x 110.5 x 55mm.


