AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9154 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 20-26 PULSA - IX9154

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9154 SCATOLA INCASSO PER FRONTALE 20-26 PULSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 476.1 mm

  • Larghezza - 190.4 mm

  • Materiale - Altri

  • Profondità - 56 mm

  • Metodo di montaggio - Verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362749

Codice prodotto

COEIX9154

Cod. produttore

IX9154

Produttore

COE

Altezza:

476.1 mm

Larghezza:

190.4 mm

Materiale:

Altri

Profondità:

56 mm

Metodo di montaggio:

Verticale

Accoppiabile:

Scatola da incasso per frontali Switch art. IX0220, IX0222, IX0224 e IX0226 a 20-22-24-26 pulsanti, finitura in acciaio zincato. Dimensioni (L x H x P): 190.4 x 476.1 x 56mm.