AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX9101 FRONTALE CHIAVE ELETTRONICA - 1 COLONNA - IX9101

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX9101 FRONTALE CHIAVE ELETTRONICA - 1 COLONNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lettore

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 12

  • Standard video - PAL

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362855

Codice prodotto

COEIX9101

Cod. produttore

IX9101

Produttore

COE

Modello:

Lettore

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Numero di pulsanti di chiamata:

12

Standard video:

PAL

Colore:

Acciaio Inox

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

PoE (Power over Ethernet):

Altri

Installabile a incasso:

Montaggio superficiale:

Con custodia:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio / plastica

Contiene tastierino:

no

Numero di utenti:

0

Con funzione giorno/notte:

no

Angolo di apertura telecamera:

0 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Tipo di immagine:

Colore

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Larghezza:

150 mm

Altezza:

129.5 mm

Profondità:

0 mm

Frontale per Switch a 1 colonna pulsanti con chiave elettronica digitale, retroilluminazione della tastiera a led, finitura in acciaio inox. Consente l'azionamento di serrature elettriche o di altri dispositivi. Dimensioni (L x H ): 150 x 129.5 mm.