AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX0570 FRONTALE SWITCH CON 70 PULSANTI - 5 COLO - IX0570

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX0570 FRONTALE SWITCH CON 70 PULSANTI - 5 COLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 70

  • Tipo di installazione - 2 fili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903392913

Codice prodotto

COEIX0570

Cod. produttore

IX0570

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

70

Tipo di installazione:

2 fili

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente (2 fili digitali Simplebus). Completo di 70 pulsanti disposti su 5 colonne già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 495 x 608.5 x 2.5mm.