COMELIT GROUP SPA - COEIX0222 FRONTALE SWITCH CON 22 PULSANTI - 2 COLO - IX0222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 22
Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo
Costruzione modulare - sì
Modalità di funzionamento - Pulsante
Confezione
1 PZ
EAN
8023903362602
Codice prodotto
COEIX0222
Cod. produttore
IX0222
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
22
Tipo di installazione:
Sistema indipendente / autonomo
Costruzione modulare:
sì
Modalità di funzionamento:
Pulsante
Colore:
Acciaio Inox
Con Fotocamera:
no
Con targhetta:
sì
Con copertura:
sì
Con codice porta digitale:
no
Protezione antivandalo:
sì
Con circuito a induzione audio:
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale parte frontale:
Acciaio inox
Altezza placca frontale:
395.7 mm
Larghezza placca frontale:
216.4 mm
Altezza:
502 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Larghezza:
217 mm
Profondità:
40 mm
Altezza di incasso:
0 mm
Larghezza di incasso:
0 mm
Profondità di incasso:
2.5 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no