AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIX0105 FRONTALE SWITCH CON 5 PULSANTI - IX0105

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIX0105 FRONTALE SWITCH CON 5 PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903362473

Codice prodotto

COEIX0105

Cod. produttore

IX0105

Produttore

COE

Frontale per pulsantiera Switch in acciaio inox AISI 316 spazzolato da 2.5 mm di spessore. Grazie all'adattatore art. 1250U fornito a corredo è possibile utilizzare il modulo audio o audio/video, da acquistare separatamente, in funzione del tipo di cablaggio (2 fili digitali Simplebus o ViP). Completo di 5 pulsanti già montati e cablati. Retroilluminazione cartellini portanome con led bianchi. Sostituzione cartellini direttamente dal frontale. Grado di protezione IK08. Da completare con scatola da incasso o custodia da parete (da acquistare separatamente). Dimensioni (L x H x P): 150 x 369.1 x 2.5mm.