COMELIT GROUP SPA - COEIX0103CO FRONTALE SWITCH 3 PULS. E FORO 40X40MM - IX0103CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 3
Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo
Costruzione modulare - sì
Modalità di funzionamento - Pulsante
Confezione
1 PZ
EAN
8023903386646
Codice prodotto
COEIX0103CO
Cod. produttore
IX0103CO
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
3
Tipo di installazione:
Sistema indipendente / autonomo
Costruzione modulare:
sì
Modalità di funzionamento:
Pulsante
Colore:
Acciaio Inox
Con Fotocamera:
no
Con targhetta:
sì
Con copertura:
sì
Con codice porta digitale:
no
Protezione antivandalo:
sì
Con circuito a induzione audio:
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale parte frontale:
Acciaio inox
Altezza placca frontale:
262.7 mm
Larghezza placca frontale:
150 mm
Altezza:
369 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Larghezza:
150 mm
Profondità:
40 mm
Altezza di incasso:
0 mm
Larghezza di incasso:
0 mm
Profondità di incasso:
2.5 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


