AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMA08FB TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8MM

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPTCAMA08FB TELECAMERA IP TURRET 8MP 2.8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 2.8...2.8 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903411140

Codice prodotto

COEIPTCAMA08FB

Cod. produttore

IPTCAMA08FB

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

2.8...2.8 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

8

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

2

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di visione orizzontale:

112...112 °

Angolo di visione verticale:

79...79 °

Potenza assorbita:

6 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

94.6 mm

Altezza:

82.8 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP turret serie Advance, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 8MP@20 fps, funzione High frame rate supportata (2MP@60 fps). Led IR con portata di 30 metri, compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). La funzione high frame (60fps) ? supportata solo dagli NVR serie Advance 32/64/128ch. Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Face detection, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, Anomalia audio. WDR 120Db, compressione Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Accessori compatibili: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.