AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPSWP080A SWITCH, 8 PORTE POE GIGABIT - IPSWP080A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPSWP080A SWITCH, 8 PORTE POE GIGABIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903324426

Codice prodotto

COEIPSWP080A

Cod. produttore

IPSWP080A

Produttore

COE

Switch di rete a 8 porte PoE gigabit.Potenza erogata: 30W max per porta, 150W max totali, supporta gli standard PoE IEEE802.3at e IEEE802.3af, conforme allo standard IEEE802.3az per l’efficienza energetica, controllo di flusso IEEE802.3x per la modalità full-duplex e back-pressure per la modalità half-duplex, negoziazione automatica della trasmissione e della velocità, tabella dei MAC address con funzione auto-learning e auto-aging, metodo di trasferimento dei dati store and forward