AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPSCAMS02F03A TELEC. IP PINHOLE 2MP, 2.8MM - IPSCAMS02F03A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPSCAMS02F03A TELEC. IP PINHOLE 2MP, 2.8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 2.8...2.8 mm

  • Utilizzo - All'interno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903390827

Codice prodotto

COEIPSCAMS02F03A

Cod. produttore

IPSCAMS02F03A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

2.8...2.8 mm

Utilizzo:

All'interno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Nero

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

no

Max. portata a infrarossi:

0 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

Altri

Angolo di visione orizzontale:

106...106 °

Angolo di visione verticale:

56...56 °

Potenza assorbita:

6.6 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

36 mm

Larghezza:

36 mm

Profondità:

33 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP a colori, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips,, contenitore miniaturizzato adatto all'utilizzo in ambienti interni , compatibile ONVIF 2.4