AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA04Z40B TELECAMERA IP PTZ 4MP 40X

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA04Z40B TELECAMERA IP PTZ 4MP 40X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903447293

Codice prodotto

COEIPPTZA04Z40B

Cod. produttore

IPPTZA04Z40B

Produttore

COE

Telecamera IP PTZ serie Advance, zoom ottico 40x, risoluzione 4MP@30 fps. Led IR con portata di 350 metri (Smart IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). Funzioni di analisi video: Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea. Funzione Smart tracking. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Slot SD (max 256GB). Audio: 1 in / 1 out. Allarmi: 1 in / 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione DC24V±25% / PoE (802.3.at). Alimentatore e supporto da parete inclusi, accessori compatibili: CMA-PTZA, PMA-A, AMA-A, AMAJB-A, PMAJB-A.