AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA04Z30A TELECAMERA IP PTZ 4MP 30X

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA04Z30A TELECAMERA IP PTZ 4MP 30X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 4.7...141 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903399523

Codice prodotto

COEIPPTZA04Z30A

Cod. produttore

IPPTZA04Z30A

Produttore

COE

Modello:

PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

4.7...141 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

4

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

150 m

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

2.4...60 °

Angolo di visione verticale:

3.15...29.3 °

Potenza assorbita:

30 W

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

208.4 mm

Altezza:

328 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP dome PTZ all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 30x, risoluzione 4MP@30 ips, contenitore da 5"waterproof IP66, illuminatori ad infrarossi con portata fino a 100 metri (Smart IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). Supporto daparete e alimentatore inclusi, accessori compatibili: CMA-PTZA, PMA-A, AMA-A.