AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA02Z25A TELECAMERA IP PTZ 2MP 25X AI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPPTZA02Z25A TELECAMERA IP PTZ 2MP 25X AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 4...20 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903419849

Codice prodotto

COEIPPTZA02Z25A

Cod. produttore

IPPTZA02Z25A

Produttore

COE

Modello:

PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

4...20 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

128 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

100 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di visione orizzontale:

2.5...57.6 °

Angolo di visione verticale:

1.4...34.4 °

Potenza assorbita:

20 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

173 mm

Altezza:

247 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP dome PTZ, risoluzione 2Mp, zoom ottico 25X, zoom digitale 16X, Led IR con portata 150mt, WDR 120dB, codec di compressione H265/H264, protocollo Onvif, funzioni di video analisi integrate e funzione Smart tracking. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66. Supporto da parete e alimentatore inclusi, accessori compatibili: CMA-PTZA, PMA-A, AMA-A, AMAJB-A, PMAJB-A.