COMELIT GROUP SPA - COEIPPT-1201 ACC. MONT. PALO TELEC. ART. IPPTZ120IR - IPPT-1201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con riscaldamento - no
Colore - Bianco
Temperatura - -40...50 °C
Cablaggio a scomparsa - no
Con supporto / staffa per montaggio a parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903289169
Codice prodotto
COEIPPT-1201
Cod. produttore
IPPT-1201
Produttore
COE
Con riscaldamento:
no
Colore:
Bianco
Temperatura:
-40...50 °C
Cablaggio a scomparsa:
no
Con supporto / staffa per montaggio a parete:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza:
120 mm
Altezza:
180 mm
Profondità:
45 mm


