AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008BPOE NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB - IPNVR008BPOE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR008BPOE NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 8

  • Capacità di memoria per disco rigido - 2 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 66 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903330892

Codice prodotto

COEIPNVR008BPOE

Cod. produttore

IPNVR008BPOE

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

8

Capacità di memoria per disco rigido:

2 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

66 W

Numero max. di ingressi di controllo:

8

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

20 W

Max velocità di trasferimento:

80 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

4

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

240 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

210 mm

Tipo di dispositivo:

Desktop

NVR 8 ingressi IP FULL-HD POE, HDD 2TB