AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR004BPOE NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB - IPNVR004BPOE

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPNVR004BPOE NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 4

  • Capacità di memoria per disco rigido - 2 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903330854

Codice prodotto

COEIPNVR004BPOE

Cod. produttore

IPNVR004BPOE

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

4

Capacità di memoria per disco rigido:

2 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di controllo:

4

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

20 W

Max velocità di trasferimento:

80 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

260 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

210 mm

Tipo di dispositivo:

Desktop

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 4 ingressi IP PoE FULL-HD (1080p), compatibile ONVIF 2.3.