AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPKYB100B TASTIERA DI COMANDO IP

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPKYB100B TASTIERA DI COMANDO IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interfaccia della tastiera - Altri

  • Wireless - no

  • Tastiera 19 pollici (adatta per montaggio su rack) -

  • Con mouse -

  • Con trackball - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903349092

Codice prodotto

COEIPKYB100B

Cod. produttore

IPKYB100B

Produttore

COE

Interfaccia della tastiera:

Altri

Wireless:

no

Tastiera 19 pollici (adatta per montaggio su rack):

Con mouse:

Con trackball:

no

Altezza:

40 mm

Larghezza:

280 mm

Alimentazione a batteria:

no

Collegamento per cuffie:

no

Profondità:

170 mm

Collegamento per microfono:

no

Con display:

Copertura radio:

0 m

Tastiera di comando IP per il controllo di telecamere PTZ serie 100. Visualizzazione dell'immagine in live e delle registrazioni della telecamera selezionata a colori sul monitor LCD da 7"in dotazione e sul monitor connesso alla porta HDMI. Completa di joystick 3D e porta per connessione mouse. Supporta 2 diversi tipi di utente (amministratore e operatore).