AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPKCAMA04FD TELECAMERA IP VANDALDOME 4MP 2.8MM

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPKCAMA04FD TELECAMERA IP VANDALDOME 4MP 2.8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903463279

Codice prodotto

COEIPKCAMA04FD

Cod. produttore

IPKCAMA04FD

Produttore

COE

Telecamera IP vandaldome serie Advance con grado di protezione IK10. Ideale per tutte quelle installazioni dove la telecamera è in una posizione a rischio di manomissione o danneggiamento. Ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps. Led IR con portata di 10 metri (SMART IR), compatibile ONVIF (Profilo S e Profilo G). Funzioni di analisi video: Funzione oggetto abbandonato / rimosso, heat map, Face detection, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Ingresso / Uscita / Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Conteggio esseri umani / veicoli su linea e in area, Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento immagine sfocata, Analisi metadati, Parcheggio vietato, Vagabondaggio, Anomalia audio. WDR 120Db, compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, 1 out, microfono integrato. Allarmi: 1 in, 1 out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC / PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: Google Chrome/Edge/Rivelazione incendifox/Safari. Accessori compatibili: WMA-01A.