AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPFCAMA06FA TELECAMERA IP FISHEYE 6M 1.1MM - IPFCAMA06FA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPFCAMA06FA TELECAMERA IP FISHEYE 6M 1.1MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 1.07...1.07 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903398885

Codice prodotto

COEIPFCAMA06FA

Cod. produttore

IPFCAMA06FA

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

1.07...1.07 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

6

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

2

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di visione orizzontale:

1...360 °

Angolo di visione verticale:

0...0 °

Potenza assorbita:

12 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

130 mm

Altezza:

41 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP Fish-Eye serie Advance, ottica fissa da 1.07mm, angolo di visione 360°, risoluzione 6MP @30fps. Visualizzazione Fisheye / Panoramica / PTZ. Led IR con portata 30 metri. Compatibile Onvif, compressione H.265/H.264/MJPEG. Slot microSD (max128GB). Audio: 1 in / 1 out / microfono integrato. Allarmi: 1in / 1out. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/PoE. Compatibile con NVR della serie Advance da 8 canali o superiori. Accessori: JBA-FA, CMA-FA, WMA-FA, PMA-A, AMA-A.