AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPDCAMS08ZA TELEC. IP MINIDOME 4K, 2.7-13.5MM, IR 40 - IPDCAMS08ZA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPDCAMS08ZA TELEC. IP MINIDOME 4K, 2.7-13.5MM, IR 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 3.6...11 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903390728

Codice prodotto

COEIPDCAMS08ZA

Cod. produttore

IPDCAMS08ZA

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

3.6...11 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

8

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

40 m

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

46...112 °

Angolo di visione verticale:

26...60 °

Potenza assorbita:

12 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

159 mm

Altezza:

132 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3.6÷11 mm con funzione autofocus, risoluzione 4K@20 ips, contenitore waterproof IP66, 4 led ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.