AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMS05F01B TELEC. IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 20M, AI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEIPBCAMS05F01B TELEC. IP BULLET 5MP, 3.6MM, IR 20M, AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903417746

Codice prodotto

COEIPBCAMS05F01B

Cod. produttore

IPBCAMS05F01B

Produttore

COE

Telecamera IP Bullet, risoluzione 5 Mp@30fps, ottica fissa da 3.6 mm, sensore Sony Starvis, Led IR con portata 20mt, WDR 120dB, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, funzioni di video analisi integrate con distinzione Human Body Detection (Intrusion Detection, Line Cross Detection, Loiter Detection, People Gather Detection), microfono integrato, Slot SD CARD (max 512Gb), memoria interna da 4Gb inclusa, alimentazione 12Vdc, POE Standard IEEE802.3af, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66.