AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEHUB4G MODULO 4G PER CENTRALI SECUR HUB

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEHUB4G MODULO 4G PER CENTRALI SECUR HUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione radio (GSM) - no

  • Connessione analogica (PSTN) -

  • Connessione digitale (ISDN) - no

  • Trasmissione messaggi digitale (AWUG) -

  • Trasmissione vocale analogica (AWAG) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903412369

Codice prodotto

COEHUB4G

Cod. produttore

HUB4G

Produttore

COE

Connessione radio (GSM):

no

Connessione analogica (PSTN):

Connessione digitale (ISDN):

no

Trasmissione messaggi digitale (AWUG):

Trasmissione vocale analogica (AWAG):

Con custodia:

no

Con alimentatore:

no

Protocollo di trasmissione X.31 / X.25:

no

Numero max. di ingressi:

0

HUB4G è il modulo GSM/GPRS/3G/4G ad innesto che permette di abilitare la centrale Secur Hub all’invio di telefonate ed SMS. Il modulo si connette inoltre al cloud Comelit e permette l’invio di e-mail e notifiche push. Il modulo può essere utilizzato anche per gestire la centrale da app Comelit con eccellente responsività, in qualità di vettore principale o secondario nel caso sia disponibile la connettività Wi-Fi o LAN. HUB4G può inoltre veicolare il video proveniente dalla centrale.