AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEGW611100 GATEWAY KNX-DALI - GW611100

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEGW611100 GATEWAY KNX-DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436596833432

Codice prodotto

COEGW611100

Cod. produttore

GW611100

Produttore

COE

Dispositivo di controllo che consente la comunicazione tra apparecchi DALI e dispositivi KNX. Tutti gli apparecchi collegati al bus DALI e tutti i gruppi DALI sono controllati utilizzando lo stesso indirizzo fisico del bus KNX. Possibilità di indirizzamento DALI e configurazione in modalità online e in modalità offline. Controlla fino a 64 apparecchi singoli e/o 16 gruppi. Include un alimentatore integrato per alimentare il BUS DALI. Possibilità di controllare nodi DALI standard o apparecchi di emergenzaDALI. Dimensioni: 4 moduli DIN. Assorbimento max: 30 mA.