AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEGSM-4IN COMBINATORE GSM - PSTN STAND ALONE 4 IN, - GSM-4IN

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEGSM-4IN COMBINATORE GSM - PSTN STAND ALONE 4 IN,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Connessione radio (GSM) -

  • Connessione analogica (PSTN) -

  • Connessione digitale (ISDN) - no

  • Trasmissione messaggi digitale (AWUG) -

  • Trasmissione vocale analogica (AWAG) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903285642

Codice prodotto

COEGSM-4IN

Cod. produttore

GSM-4IN

Produttore

COE

Connessione radio (GSM):

Connessione analogica (PSTN):

Connessione digitale (ISDN):

no

Trasmissione messaggi digitale (AWUG):

Trasmissione vocale analogica (AWAG):

Con custodia:

Con alimentatore:

Protocollo di trasmissione X.31 / X.25:

no

Numero max. di ingressi:

4

Combinatore telefonico GSM - PSTN stand alone con Display LCD intuitivo che consente un facile utilizzo dell'apparecchio. 4 modalità di attivazione tramite impulsi esterni (trigger) + /- e 4 uscite controllabili tramite SMS o tastiera. Il combinatore ha 20 numeri in memoria da utilizzare in caso di allarme, numeri in posizione 1-10 per l'invio di SMS e numeri in posizione 11-20 per la chiamata. Alim. 9-14VDC, consumo di corrente 20mA in standby - max. 80mA in attivazione, dimensioni 165 x 135 x 32 mm. Compatibile solo con SIM 2G