COMELIT GROUP SPA - COEET9210 2 PULSANTI DOPPIA ALTEZZA PER EXTRA 4+N - ET9210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante
Tipo di installazione - 2 fili
Numero di pulsanti di chiamata - 2
Standard video - Altri
Colore - Neutro
Confezione
1 PZ
EAN
8023903318463
Codice prodotto
COEET9210
Cod. produttore
ET9210
Produttore
COE
Modello:
Pulsante
Tipo di installazione:
2 fili
Numero di pulsanti di chiamata:
2
Standard video:
Altri
Colore:
Neutro
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
PoE (Power over Ethernet):
Altri
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
0
Con funzione giorno/notte:
no
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Tipo di immagine:
Colore
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
40 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
3 mm


