AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEET5100 PULSANT.EXTRA 4+N PREDISPOSTA PER 2/4 PU - ET5100

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEET5100 PULSANT.EXTRA 4+N PREDISPOSTA PER 2/4 PU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903353297

Codice prodotto

COEET5100

Cod. produttore

ET5100

Produttore

COE

Pulsantiera audio serie Extra con cover in acciaio inox e retroilluminazione del cartellino portanome. Da completare con pulsante singolo art. ET9211 (confezione da 4 pezzi) per disporre di 4 pulsanti di chiamata oppure con pulsante doppia altezza art. ET9210 (confezione da 2 pezzi) per disporre di 2 pulsanti di chiamata. La pulsantiera può essere installata da parete o da incasso con i relativi accessorio forniti a corredo. Sistema a cablaggio tradizionale 4+N. Dimensioni (L x H x P): 95x165x6.5 mm (incasso) - 25 mm (parete).