AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEET5002 PULSANTIERA SERIE EXTRA KIT 4+N. 2 PULSA - ET5002

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEET5002 PULSANTIERA SERIE EXTRA KIT 4+N. 2 PULSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 2

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Costruzione modulare - no

  • Modalità di funzionamento - Pulsante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903318395

Codice prodotto

COEET5002

Cod. produttore

ET5002

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

2

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Costruzione modulare:

no

Modalità di funzionamento:

Pulsante

Colore:

Argento

Con Fotocamera:

no

Con targhetta:

Con copertura:

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale parte frontale:

Acciaio inox

Altezza placca frontale:

135 mm

Larghezza placca frontale:

95 mm

Altezza:

135 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

95 mm

Profondità:

25 mm

Altezza di incasso:

135 mm

Larghezza di incasso:

95 mm

Profondità di incasso:

6.5 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Posto esterno audio serie EXTRA con 2 pulsanti di chiamata. Cover in acciao inox e retroilluminazione del cartellino portanome di colore bianco. Completa di scatola da incasso e supporto da parete. Dimensioni 95 x 135 x 6,5 mm ( incasso ) - 25 mm ( parete ) Cablaggio 5 fili.