COMELIT GROUP SPA - COECUBEPCSE CUBE PC CON SW ACCESS CENTRAL? SE - CUBEPCSE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8023903458107
Codice prodotto
COECUBEPCSE
Cod. produttore
CUBEPCSE
Produttore
COE
CUBE PC SE industriale preconfigurato con Software Access Central™ SE Cube è un Mini PC industriale progettato per funzionare 24h/24h e 7g/7g e rappresenta la soluzione ideale per applicazioni medio piccole di qualsiasi genere. Grazie alla preconfigurazione del software non è necessaria nessun'altra installazione: questo permette di semplificare la programmazione e la messa in servizio. La versione software supporta,250 varchi,20000 Utenti ID, Telecamere IP. Grazie ad un interfaccia semplificata riesce a soddisfare ogni esigenza legata alla gestione e al monitoraggio delle zone di controlo accessi. Supporta tutte le caratteristiche della versione Access Central™ SE