AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEBRKTHCAMA TREPPIEDE PER TELECAMERE TERMICHE - BRKTHCAMA

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEBRKTHCAMA TREPPIEDE PER TELECAMERE TERMICHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Utensile di montaggio

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903405750

Codice prodotto

COEBRKTHCAMA

Cod. produttore

BRKTHCAMA

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Utensile di montaggio

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Treppiede da pavimento, da utilizzare in abbinamento alla piastra di fissaggio art. BRKTHCAMA01, per la telecamera termica art. IPTHBCAMA05F01A. Altezza regolabile da 65 a 206cm. Angolazione verticale regolabile da 90° (basso) a -65° (alto), angolazione orizzontale regolabile a 360°. Massima capacità di carico di 5kg.