AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEBOXPLASTIC CONT. PLASTICO DA PARETE PER CENTRALI VE - BOXPLASTIC

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEBOXPLASTIC CONT. PLASTICO DA PARETE PER CENTRALI VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903293074

Codice prodotto

COEBOXPLASTIC

Cod. produttore

BOXPLASTIC

Produttore

COE

Contenitore da parete in ABS antifiamma per schede centrale serie Vedo art. PCBVEDO10, PCBVEDO34 e PCBVEDO68. Colore bianco RAL 9003. Prevede l'alloggiamento per la batteria da 7 A/h, l'alimentatore art. PSU15 e per un massimo di 2 schede espansioni su bus. Dimensioni (L x H x P) 260 x 280 x 80 mm. EN50131 grado 2