AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEBEAMRF25SA MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2.5M,SERI

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEBEAMRF25SA MINIBARRIERE RADIO IR, ALTEZZA 2.5M,SERI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 0 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903288940

Codice prodotto

COEBEAMRF25SA

Cod. produttore

BEAMRF25SA

Produttore

COE

Area di copertura:

0 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

2700 mA

Tensione di esercizio:

7.2...7.2 V

Altezza:

2720 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

40 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Minibarriere via radio, 8 fasci, per la protezione di porte e finestre, altezza 2,5m(dimensioni box esterno 4 x 4 x 22 cm), con profilo robusto. Possibilità di installazione in interno o esterno. Sincronizzazione ottica, protezione contro la luca solare,alimentazione con batterie (incluse) in contenitore esterno sopra le barriere (max autonomia 5 anni), segnalazione acustica di batteria bassa. Portata fino a 6 m. Protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmisione 868 MHz, trasmissione ''contatto aperto/chiuso'', ''tamper aperto/chiuso'', portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco.