AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEBD930000 ROUTER IP KNX - BD930000

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEBD930000 ROUTER IP KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436596833029

Codice prodotto

COEBD930000

Cod. produttore

BD930000

Produttore

COE

Dispositivo con supporto per routing e tunneling IP senza necessità di alimentazione ausiliaria. Collegamento tra una linea KNX/IP e una linea bus KNX TP. Include il supporto per KNX Tunneling che consente di indirizzare, programmare, monitorare e diagnosticare i dispositivi KNX tramite ETS. Dimensioni: 2 moduli DIN. Assorbimento max: 5mA.