AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEASD5332 RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 2 CANA - ASD5332

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEASD5332 RIVELATORE DI FUMO AD ASPIRAZIONE 2 CANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903472400

Codice prodotto

COEASD5332

Cod. produttore

ASD5332

Produttore

COE

Sistema ad aspirazione a 2 canali equipaggiato di 2 rilevatori, progettato per applicazioni di medie/grandi dimensioni, con requisiti di sensibilità, configurazione e rilevazione allarme molto precoce, come: CED, magazzini, depositi, ambienti sterili, doppi pavimenti, controsoffitti, vani ascensore / montacarichi, cabine elettriche e di trasformazione, quadri elettrici e di distribuzione, ecc. Completo di 2 rilevatori di fumo ad alta sensibilità, filtro, aspiratore e sistema di monitoraggio del flusso. La messa in servizio e la configurazione possono esser eseguite mediante l’utilizzo di uno specifico SW di programmazione o, tramite configurazione semplificata che permette di caricare un progetto predefinito attraverso l’utilizzo dei commutatori interni alla centrale d’aspirazione. Per la pianificazione della tubazione il software PipeFlow consente una progettazione ottimizzata per qualsiasi tipologia d’installazione. Interfaccia a LEDs per un’immediata indicazione dello stato. 3 uscite relè (Guasto, Allarme I, Allarme II). 3 uscite OC (Guasto, Allarme I, Allarme II). Capacità della memoria log interna fino a 430 eventi, espandibile a più di 16 milioni con l’utilizzo del modulo opzionale Art. MCM35 (SD-Card inclusa). Installazione rapida con possibilità di invertire l’orientamento della macchina (diritto/capovolto). Alimentazione 24Vdc, con possibilità di seconda alimentazione ridondante. Assorbimento in allarme 270mA (@24VCC). Lunghezza massima consentita della rete di tubazione 200m per canale con derivazioni. Classe A (16 fori), classe B (50 fori), classe C (50 fori). Grado di protezione IP54. Temperatura di funzionamento -20 +60°C. Certificazione secondo EN54-20. Certificazioni Vds, UL e FM.