AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHSCAMS02F03A TELEC. AHD 2MP, PINHOLE, 3.7MM

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHSCAMS02F03A TELEC. AHD 2MP, PINHOLE, 3.7MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 3.7...3.7 mm

  • Utilizzo - All'interno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903390575

Codice prodotto

COEAHSCAMS02F03A

Cod. produttore

AHSCAMS02F03A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

3.7...3.7 mm

Utilizzo:

All'interno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Nero

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

no

Max. portata a infrarossi:

0 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Angolo di visione orizzontale:

87...87 °

Angolo di visione verticale:

46...46 °

Potenza assorbita:

1.8 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

25 mm

Larghezza:

25 mm

Profondità:

10 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD/CVI/TVI/CVBS (960H) a colori, ottica fissa pinhole da 3.7 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore miniaturizzato adatto all'utilizzo in ambienti interni.