AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR008S08A XVR 8 INGRESSI 4K, HDD 1 TB - AHDVR008S08A

COMELIT GROUP SPA
copiacopia
COMELIT GROUP SPA - COEAHDVR008S08A XVR 8 INGRESSI 4K, HDD 1 TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Analogico

  • Numero max. di ingressi video - 8

  • Capacità di memoria per disco rigido - 8 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903390612

Codice prodotto

COEAHDVR008S08A

Cod. produttore

AHDVR008S08A

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Analogico

Numero max. di ingressi video:

8

Capacità di memoria per disco rigido:

8 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di controllo:

0

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

17 W

Max velocità di trasferimento:

160 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

215 mm

Altezza:

43 mm

Profondità:

260 mm

Tipo di dispositivo:

Altri

Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 8 ingressi video analogici o 6 ingressi video analogici e 10 ingressi video IP o 4 ingressi video analogici e 12 ingressi video IP o 2 ingressi video analogici e 14 ingressi video IP o 32 ingressi video IP.